pagina iniziale

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG20R AWG20 ROSSO CAVO CSA-UL ST1015

ELPACK - CAVITEC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.519 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Schermato - no

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Rosso

Confezione

  • 153 M

EAN

8001021937162

Codice prodotto

CVTAWG20R

Cod. produttore

AWG20R

Produttore

CVT

Sezione nominale del conduttore:

0.519 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Rosso

Colore del conduttore:

Rosso

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...105 °C

Diametro esterno approssimativo:

2.65 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...105 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca ELPACK SPA, modello CVTAWG20R - AWG20 ROSSO CAVO CSA-UL ST1015