pagina iniziale

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG18RO AWG18 ROSA CAVO CSA-UL ST1015

ELPACK - CAVITEC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.823 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Schermato - no

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Rosa

Confezione

  • 153 M

EAN

7449074214280

Codice prodotto

CVTAWG18RO

Cod. produttore

AWG18RO

Produttore

CVT

Sezione nominale del conduttore:

0.823 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Rosa

Colore del conduttore:

Rosa

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...105 °C

Diametro esterno approssimativo:

2.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...105 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca ELPACK SPA, modello CVTAWG18RO - AWG18 ROSA CAVO CSA-UL ST1015