ELPACK - CAVITEC - CVTAWG18BBL AWG18 BIANCO/BLU
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.823 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Schermato - no
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Bianco
Confezione
153 M
EAN
8001022617261
Codice prodotto
CVTAWG18BBL
Cod. produttore
AWG18BBL
Produttore
CVT
Sezione nominale del conduttore:
0.823 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...105 °C
Diametro esterno approssimativo:
2.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...105 °C


