pagina iniziale

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG16GV AWG16 GI/VE CAVO CSA-UL ST1015.

ELPACK - CAVITEC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.31 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Schermato - no

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore del conduttore - Giallo-Verde

Confezione

  • 153 M

EAN

8001021919298

Codice prodotto

CVTAWG16GV

Cod. produttore

AWG16GV

Produttore

CVT

Sezione nominale del conduttore:

1.31 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Giallo-Verde

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...105 °C

Diametro esterno approssimativo:

3.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...105 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca ELPACK SPA, modello CVTAWG16GV - AWG16 GI VE CAVO CSA-UL ST1015.