ELPACK - CAVITEC - CVTAWG14N AWG14 NERO CAVO CSA-UL ST1015.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.08 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Schermato - no
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
153 M
EAN
8001021049391
Codice prodotto
CVTAWG14N
Cod. produttore
AWG14N
Produttore
CVT
Sezione nominale del conduttore:
2.08 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Colore del conduttore:
Nero
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...105 °C
Diametro esterno approssimativo:
3.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...105 °C