pagina iniziale

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG14GI AWG14 GIALLO CAVO CSA-UL ST1015

ELPACK - CAVITEC
copiacopia
ELPACK - CAVITEC - CVTAWG14GI AWG14 GIALLO  CAVO CSA-UL ST1015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.08 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Schermato - no

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Giallo

Confezione

  • 153 M

EAN

8001024248357

Codice prodotto

CVTAWG14GI

Cod. produttore

AWG14GI

Produttore

CVT

Sezione nominale del conduttore:

2.08 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Giallo

Colore del conduttore:

Giallo

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...105 °C

Diametro esterno approssimativo:

3.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...105 °C