pagina iniziale

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG10BBL CAVO AWG10 BIANCO/BLU (TH-HN)

CAVO IN MATASSA
copiacopia
ELPACK - CAVITEC - CVTAWG10BBL CAVO AWG10 BIANCO/BLU (TH-HN)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 5.26 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Schermato - no

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Blu

Confezione

  • 153 M

EAN

8001022617292

Codice prodotto

CVTAWG10BBL

Cod. produttore

AWG10BBL

Produttore

FF5

Sezione nominale del conduttore:

5.26 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Blu

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...105 °C

Diametro esterno approssimativo:

4.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...105 °C