pagina iniziale

Elicent ® - REC DUO 100 SET 2 PEZZI

copiacopia
Elicent ® - REC DUO 100 SET 2 PEZZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A parete

  • Diametro nominale - 100

  • Flusso (portata aria) - 40

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • PZ

EAN

8016510065677

Codice prodotto

Cod. produttore

2RC1109

Produttore

ELI

Metodo di montaggio:

A parete

Diametro nominale:

100

Flusso (portata aria):

40

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di rete:

50

Tensione nominale:

230

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Dispositivo completo

Direzione:

Aspirazione / Espulsione

Compatibile con Apple HomeKit:

falso

Compatibile con Google Assistant:

falso

Compatibile con Amazon Alexa:

falso

Supporto a IFTTT disponibile:

falso

REC DUO 100 - Unità di VMC decentralizzata - Doppio flusso con recupero di calore - ø100 mm - SET 2 PEZZIP