pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI4HD0008 ECOJET ELICENT**

ELICENT (MAICO)
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

  • Potenza allacciata ventola - 1100...1100 W

  • Rumorosità (in funzione) - 68 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510037315

Codice prodotto

ELI4HD0008

Cod. produttore

4HD0008

Produttore

ELI

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IPX4

Potenza allacciata ventola:

1100...1100 W

Rumorosità (in funzione):

68 dB

Classe di protezione:

II

Altezza:

656 mm

Larghezza:

320 mm

Profondità:

226 mm

Peso:

8.3 kg

•Asciugamani di nuova generazione a lame d’aria. •Articolo di design per ambienti esclusivi approvato dagli architetti •Azionamento automatico e asciugatura veloce in solo 8-10 secondi grazie ai 2 motori ad alta velocità classe F.•Consumo energetico minimo. Assenza di resistenza. •Base interna in ABS e ventola in alluminio. •Potenza del motore regolabile con switch interno perimpostare il consumo elettrico. •Protezione antibatterica Microban. •Serbatoio per raccolta acqua estraibile (Capacità 0,675 l) •Sensore acustico e allarme per avviso serbatoio pieno acqua.