ELICENT (MAICO) - ELI4HD0006 ECOFLOW ELICENT**

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Colore - Bianco
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - IP23
Potenza allacciata ventola - 1150...1150 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016510037179
Codice prodotto
ELI4HD0006
Cod. produttore
4HD0006
Produttore
ELI
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Colore:
Bianco
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
IP23
Potenza allacciata ventola:
1150...1150 W
Rumorosità (in funzione):
75 dB
Portata d'aria:
187 m³/h
Classe di protezione:
I
Altezza:
330 mm
Larghezza:
213 mm
Profondità:
170 mm
Peso:
4.7 kg