ELICENT (MAICO) - ELI4HD0005 HD100A AUTOMATICO ELICENT **

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - IP21
Potenza allacciata ventola - 140...140 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016510037162
Codice prodotto
ELI4HD0005
Cod. produttore
4HD0005
Produttore
ELI
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
IP21
Potenza allacciata ventola:
140...140 W
Rumorosità (in funzione):
58 dB
Portata d'aria:
240 m³/h
Classe di protezione:
II
Altezza:
302 mm
Larghezza:
253 mm
Profondità:
153 mm
Peso:
3 kg