ELICENT (MAICO) - ELI2VI2400 BUILT-IN 12 ELICENT **

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 1630 m³/h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SERIE BUILT-IN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016510026524
Codice prodotto
ELI2VI2400
Cod. produttore
2VI2400
Produttore
ELI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
1630 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Altri



