ELICENT (MAICO) - ELI2VI2200 BUILT-IN 9 ELICENT **


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Colore - Bianco 
- Frequenza di rete - 50 Hz 
- Flusso (portata aria) - 740 m³/h 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8016510026517
Codice prodotto
ELI2VI2200
Cod. produttore
2VI2200
Produttore
ELI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
740 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Altri
• Aspiratori elicoidali reversibili per espulsione/immissione diretta • Installazione da incasso totale a parete • Cassetta a murare in lamiera zincata rinforzata,di tipo telescopico che si adatta allo spessore delle pareti• Installabili su tutte le pareti con spessore variabile da 190 mm a 380 mm.• Ingombri ridotti, la cassetta telescopica è unifi cata per entrambi i modelli• Alette interne ad apertura automatica elettrica• Griglia di copertura interna ed esterna dal design moderno e compatto• Protezione IPX4 (parte esterna)• Realizzati in doppio isolamento non necessitano della messa a terra• Motore ad induzione 230V-50 Hz con protezione termica adatto per servizio continuo• Bronzine Long Life autolubrifi canti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo• Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità.• Possibilità di inversione del fl usso d’aria, ottenibile attraverso l’utilizzo dei nostri regolatori reversibili RVS/R 3V (3 velocità), RVS/R 5V (5 velocità)oppure RVS/R PLUS per comandare più apparecchi contemporaneamente • Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/C



