ELICENT (MAICO) - ELI2TU1011 TUBO 100 TP S/OR. **

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SERIE TUBO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016510006236
Codice prodotto
ELI2TU1011
Cod. produttore
2TU1011
Produttore
ELI
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione di alimentazione:
230 V
Estrazione d’aria in piccoli ambienti quali: bagni, toilettes, ripostigli, cucine, cantinette, lavanderie, etc. Gli apparecchi della serie TUBO sono aspiratori elicoidali adatti per l’espulsione diretta o in brevi condotti. Aspiratore elicoidale per espulsione diretta all’esterno. Installazione da incasso in parete o soffi tto per estrazione o immissione d’aria nei locali. Abbinati alle nostre griglie (vedi accessori) o a griglie reperibili in commercio permettono soluzioni estetiche particolarmente gradevoli ed adeguate all’arredamento, dei locali. Utilizzabili anche come convogliatori di aria in locali adiacenti. Realizzati in doppio isolamento non necessitano della messa a terra • Protezione IPX2. Motore ad induzione 230V-50 Hz con protezione termica adatto per servizio continuo. Bronzine Long Life autolubrifi canti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo. Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevatà qualità. Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE