ELICENT (MAICO) - ELI2RV4081 RVS/R REGOL.REVERS. 3 VEL ELICENT**


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8016510026845
Codice prodotto
ELI2RV4081
Cod. produttore
2RV4081
Produttore
ELI
Modello reversibile per inversione del flusso d’aria. Adatto per aspiratori predisposti alla reversibilità (Serie VITRO e Serie BUILT-IN). Variatore di tensione ad autotrasformatore. Regolazione 3 velocità. Assenza di ronzio elettrico al motore. Interruttore ON/OFF. Alimentazione monofase 230V - 50/60Hz. Corrente max. 0,5 A. Grado di protezione IP42. Peso 0,7 Kg. Dimensioni 118 x 118 x 58 mm. Marcatura