ELICENT (MAICO) - ELI2RV4030 RVS/R REGOLATORE IMQ ELICENT **

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8016510010004
Codice prodotto
ELI2RV4030
Cod. produttore
2RV4030
Produttore
ELI
Modello reversibile per inversione del flusso d’aria• Adatto per aspiratori predisposti alla reversibilità (Serie VITRO e Serie BUILT-IN)• Variatore di tensione ad autotrasformatore• Regolazione 5 velocità• Assenza di ronzio elettrico al motore• Interruttore ON/OFF di tipo luminoso• Alimentazione monofase 230V - 50/60Hz• Corrente max. 0,5 A• Grado di protezione IP42• Peso 0,7 Kg• Dimensioni 118 x 118 x 58 mm


