ELICENT (MAICO) - ELI2EL2500 ELEGANCE 120 ELICENT **

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 165 m³/h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SERIE ELEGANCE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016510034895
Codice prodotto
ELI2EL2500
Cod. produttore
2EL2500
Produttore
ELI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
165 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
119 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Standard