ELICENT (MAICO) - ELI1TC0360 TCA 350 T ANTIACIDO CAP/ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 380 V
Materiale (del corpo) - Alluminio
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 2700 m³/h
Potenza nominale - 0.37 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016510029396
Codice prodotto
ELI1TC0360
Cod. produttore
1TC0360
Produttore
ELI
Tensione nominale:
380 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
2700 m³/h
Potenza nominale:
0.37 W
Diametro nominale canale:
220 mm
Temperatura del fluido:
60...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP55