ELICENT (MAICO) - ELI1TC0354 TCA 350 M ANTIACIDO CAP/ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Materiale (del corpo) - Alluminio
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 2700 m³/h
Potenza nominale - 0.37 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016510029389
Codice prodotto
ELI1TC0354
Cod. produttore
1TC0354
Produttore
ELI
Tensione nominale:
230 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
2700 m³/h
Potenza nominale:
0.37 W
Diametro nominale canale:
220 mm
Temperatura del fluido:
60...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP55



