ELICENT (MAICO) - ELI1TC0314 TCA 300 M ANTIACIDO CAP/ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Materiale (del corpo) - Alluminio
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 1800 m³/h
Potenza nominale - 0.24 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016510029365
Codice prodotto
ELI1TC0314
Cod. produttore
1TC0314
Produttore
ELI
Tensione nominale:
230 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
1800 m³/h
Potenza nominale:
0.24 W
Diametro nominale canale:
200 mm
Temperatura del fluido:
60...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP55