pagina iniziale

ELICENT (MAICO) - ELI1TC0250 TCA 250 M ANTIACIDO CAP/ALL

ELICENT (MAICO)
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 1000 m³/h

  • Potenza nominale - 0.09 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016510029341

Codice prodotto

ELI1TC0250

Cod. produttore

1TC0250

Produttore

ELI

Tensione nominale:

230 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

1000 m³/h

Potenza nominale:

0.09 W

Diametro nominale canale:

160 mm

Temperatura del fluido:

60...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP55

• Torrini centrifughi per aspirazione libera o canalizzata • Installazione a tetto • Adatti per aria pulita con temperatura max 60°C • Motore separato dal fl usso d’aria • Girante a pale rovesce autopulenti in polipropilene • Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940 • Costruzione antiscintilla • Base completamente in materiale plastico • Cappello di protezione in alluminio • I motori IP55 sono del tipo a grandezze standard UNELMEC, autoventilati con cuscinetti a sfera • Marcatura CE