ELFIT - EFTRE54A RIDUZ.ALL.M.11/2 -F.11/4 ISO7/1RC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Alluminio
Nichelato - no
Antideflagrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001022289000
Codice prodotto
EFTRE54A
Cod. produttore
RE54A
Produttore
EFT
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Alluminio
Nichelato:
no
Antideflagrante:
sì
Filettatura esterna in pollici:
1 e 1/2 pollice
Filettatura interna in pollici:
1 e 1/4 pollice
Le riduzioni e gli adattatori vengono utilizzati per accoppiare apparecchiature, cassette, tubi ed imbocchi di diverso diametro e filettature. Lega di alluminio