pagina iniziale

ELFIT - EFTRE52A RIDUZIONE AL.M.11/2 -F.3/4 ISO7/1RC - RE52A

ELFIT
copiacopia
ELFIT - EFTRE52A RIDUZIONE AL.M.11/2  -F.3/4 ISO7/1RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 3/4 di pollice

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 1/2 pollice

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022277588

Codice prodotto

EFTRE52A

Cod. produttore

RE52A

Produttore

EFT

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

3/4 di pollice

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1 1/2 pollice

Materiale:

Alluminio

Nichelato:

no

Antideflagrante:

Le riduzioni e gli adattatori vengono utilizzati per accoppiare apparecchiature, cassette, tubi ed imbocchi di diverso diametro e filettature.