ELFIT - EFTNEV5NB PRESS.ARM.OTT. 5 - 2 NPT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076152566
Codice prodotto
EFTNEV5NB
Cod. produttore
NEV5NB
Produttore
EFT
I pressacavi della serie NEV sono adatti ad essere utilizzati in luoghi con pericolo d’esplosione per consentire le entrate dirette di cavi armati in custodie antideflagranti. Sono forniti con un gommino che va a stringere sul cavo in entrata garantendo l’esecuzione ‘Ex d’ ed un secondo gommino che stringe il cavo in uscita sopra-armatura in modo da garantire il grado IP 66/68. Il risultato è un pressacavo dalle massime prestazioni in fatto di affidabilità e sicurezza nel tempo, in grado di ricoprire un ampio range dei principali cavi presenti in commercio e conformi alle ultime normative vigenti. Grazie alla loro struttura, sono adatti sia per ambienti particolarmente difficili, come quello marino, sia se sottoposti a sollecitazioni e urti meccanici come spesso avviene in tutti quei luoghi dell’industria “pesante” dove la sicurezza è una priorità assoluta.