ELETTROTEK KABEL SPA - EKB49380BVM020M25B1 FG29OHM16 PH 120 VIOLET 2x2.5 DRUM1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 2
Categoria - Nessuno
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Colore della guaina esterna - Viola
Confezione
1000 M
EAN
2000003778317
Codice prodotto
EKB49380BVM020M25B1
Cod. produttore
49380BVM020M25B1
Produttore
EKB
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
2
Categoria:
Nessuno
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Colore della guaina esterna:
Viola
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
No
Materiale del conduttore:
Rame
Cordatura (Formazione):
A strati concentrici
Impermeabile longitudinalmente:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - Silicone
Guaina protettiva:
Altri
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Rinforzo del materiale:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Peso:
88.8 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
7.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
112.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-5...50 °C
Certificato come cavo navale:
no
Adatto come cavo telefonico:
no
Adatto come cavo dati per computer:
no
Adatto come cavo di segnalazione:
sì
Duplex:
no
Numero di strati di guaina:
1
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:
no
Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:
sì
Con filo di drenaggio:
sì
Con cordino di strappo:
no
Tensione nominale U:
100 V
Con protezione anti-roditori:
no