pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB35020C54140M02M DATA LiYCY GREY 14x0.25 DIN RING100

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB35020C54140M02M DATA LiYCY GREY 14x0.25 DIN RING100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 14

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 100 M

EAN

2000004257736

Codice prodotto

EKB35020C54140M02M

Cod. produttore

35020C54140M02M

Produttore

EKB

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

14

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

No

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Materiale del conduttore:

Rame

Cordatura (Formazione):

A strati concentrici

Impermeabile longitudinalmente:

no

Dimensioni AWG:

24

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Treccia

Identificazione dei conduttori:

Colore

Armatura / Rinforzo:

Treccia

Resistente ai raggi UV:

no

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Altri

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Rinforzo del materiale:

Rame

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Peso:

81 kg/km

Diametro esterno approssimativo:

7.1 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

71 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

35.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

Certificato come cavo navale:

no

Adatto come cavo telefonico:

no

Adatto come cavo dati per computer:

no

Adatto come cavo di segnalazione:

Tipo di cavo:

SF / FTP

Duplex:

no

Numero di strati di guaina:

1

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:

no

Con filo di drenaggio:

no

Con cordino di strappo:

no

Tensione nominale U:

350 V

Con protezione anti-roditori:

no