ELETTROTEK KABEL SPA - EKB33055G72037M62 VFD 2XSLCH-J BLACK 3X16+3G2.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Numero di conduttori - 6
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - Altri
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
EAN
2000001208809
Codice prodotto
EKB33055G72037M62
Cod. produttore
33055G72037M62
Produttore
EKB
Sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Numero di conduttori:
6
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Altri
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
6
Schermato:
sì
Conduttori twistati:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
90 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
XLPE (Polietilene reticolato)
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
sì
Identificazione / codifica colore nucleo:
Altri
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Più di uno
Con conduttore di terra:
sì
Con filo di drenaggio:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Barriera protettiva:
Altri
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
17.6 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
132 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...90 °C
Tensione nominale U:
1000 V
Forma del conduttore:
Tondo
Adatto come cavo di installazione:
sì
Certificato come cavo navale:
no
Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale:
no
Peso:
811 kg/km
Guaina in piombo:
no
Rinforzo del materiale:
Rame
Impermeabile trasversalmente:
no
Con protezione anti-roditori:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:
Nessuno
Integrità del circuito secondo IEC 60331-2:
Nessuno
Integrità del circuito secondo IEC 60331-3:
Nessuno
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Nessuno
Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:
no
Idoneo per posa interrata:
no