ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31350F15010A18 H05V2-K MTW-TEW YEL/GREEN 1XAWG18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Dimensioni AWG - 18
Materiale del conduttore - Rame
Colore del conduttore - Giallo-Verde
Confezione
1 M
EAN
2000005234897
Codice prodotto
EKB31350F15010A18
Cod. produttore
31350F15010A18
Produttore
EKB
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Dimensioni AWG:
18
Materiale del conduttore:
Rame
Colore del conduttore:
Giallo-Verde
Superficie del conduttore:
Stagnato
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0:
300 V
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
90 °C
Diametro esterno approssimativo:
2.9 mm
Temperatura di lavorazione:
-5...90 °C
Tensione nominale U:
500 V
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:
Nessuno
Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:
Nessuno