pagina iniziale

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31350F08010A14 H07V2-K MTW-TEW WHITE 1XAWG14

ELETTROTEK KABEL SPA
copiacopia
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31350F08010A14 H07V2-K MTW-TEW WHITE 1XAWG14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Dimensioni AWG - 14

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Colore del conduttore - Bianco

Confezione

  • 1 M

EAN

2000005234866

Codice prodotto

EKB31350F08010A14

Cod. produttore

31350F08010A14

Produttore

EKB

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Dimensioni AWG:

14

Materiale del conduttore:

Rame

Colore del conduttore:

Bianco

Superficie del conduttore:

Stagnato

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U0:

450 V

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

90 °C

Diametro esterno approssimativo:

3.7 mm

Temperatura di lavorazione:

-5...90 °C

Tensione nominale U:

750 V

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:

Nessuno

Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:

Nessuno