ELETTROTEK KABEL SPA - EKB11120CGX042M07 MARINE HF 250 ISOS ORANGE 4x2x0.75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 8
Categoria - Nessuno
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Colore della guaina esterna - Arancione
Confezione
1 M
EAN
2000005241765
Codice prodotto
EKB11120CGX042M07
Cod. produttore
11120CGX042M07
Produttore
EKB
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
8
Categoria:
Nessuno
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Colore della guaina esterna:
Arancione
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Materiale del conduttore:
Rame
Cordatura (Formazione):
A fasci
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
4
Idoneo per posa interrata:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio + Treccia
Identificazione dei conduttori:
Colore
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Rinforzo del materiale:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Peso:
158 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
13.6 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
54.4 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
54.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Certificato come cavo navale:
sì
Adatto come cavo dati per computer:
no
Adatto come cavo di segnalazione:
sì
Duplex:
sì
Numero di strati di guaina:
1
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:
no
Con filo di drenaggio:
sì
Con cordino di strappo:
no
Tensione nominale U:
150 V
Con protezione anti-roditori:
no