ELETTROCANALI SRL - ETNECTP2016 TUBO POLIPROPILENE HF 33323 16 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 11 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente
Materiale - PP (Polipropilene)
Confezione
100 PZ
EAN
8053676576296
Codice prodotto
ETNECTP2016
Cod. produttore
ECTP2016
Produttore
ETN
Diametro esterno:
16 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
11 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole, autorinvenente
Materiale:
PP (Polipropilene)
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
sì
Installabile all'esterno:
no
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
no
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...90 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
no
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Numero RAL:
9005
Installabile sottopavimento:
no
Idoneo per posa interrata:
no
Con indicazione del contatore:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
Leggero (classe 2)
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Medio (classe 3)