pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECTG2040B TUBO RIGIDO HF 22431 40 - 3 M BICCHIERA

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 36.2 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 30 M

EAN

8032793879824

Codice prodotto

ETNECTG2040B

Cod. produttore

ECTG2040B

Produttore

ETN

Diametro esterno:

40 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

36.2 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PP (Polipropilene)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

Installabile a incasso:

Numero RAL:

7035

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata:

no

Con indicazione del contatore:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Leggero (classe 2)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Leggero (classe 2)

TUBO RIGIDO PP HF 22431 Ø40 mm - 3 m - BICCHIERATO