pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECTG1525CR TUBO RIGIDO 33211 32 - 3 M ROSSO

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Rosso

  • Diametro interno - 21.7 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 60 M

EAN

8056351663670

Codice prodotto

ETNECTG1525CR

Cod. produttore

ECTG1525CR

Produttore

ETN

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Rosso

Diametro interno:

21.7 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

no

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

Installabile a incasso:

Numero RAL:

3000

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata:

Con indicazione del contatore:

no

Resistente ai raggi UV:

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

TUBO RIGIDO PVC 33211 Ø25 mm - 3 m - ROSSO RAL3000