ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8173F PRESA COAS. SAT TIPO F EASY CONN.F BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Numero di uscite - 1
Numero di moduli - 1
Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite
Confezione
12 PZ
EAN
8050507870356
Codice prodotto
ETNECSE8173F
Cod. produttore
ECSE8173F
Produttore
ETN
Modello:
Presa passante
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di uscite:
1
Numero di moduli:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP00
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
23 mm
Altezza del dispositivo:
47 mm
Profondità del dispositivo:
47 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
43 mm
Tipo di presa:
TV/SAT
DAB+:
no



