ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8045 RONZATORE EASY 12V 8VA BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Tipo di tono - Tono continuo
Confezione
12 PZ
EAN
8050507870196
Codice prodotto
ETNECSE8045
Cod. produttore
ECSE8045
Produttore
ETN
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono continuo
Grado di protezione (IP):
IP00
Materiale (del corpo):
Plastica
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Trasformatore incorporato:
sì



