ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8041 SUONERIA EASY 220V 8VA BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Wireless - no
Tensione nominale - 220...220 V
Tipo di corrente - AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
12 PZ
EAN
8050507870189
Codice prodotto
ETNECSE8041
Cod. produttore
ECSE8041
Produttore
ETN
Colore del corpo:
Bianco
Wireless:
no
Tensione nominale:
220...220 V
Tipo di corrente:
AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP00
Batteria incorporata:
no
Numero di moduli:
1
SUONERIA 220Vac 50Hz 8VA



