pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8003 DEVIATORE UNIP.ILLUM.EASY 16AX BI.

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8050507870028

Codice prodotto

ETNECSE8003

Cod. produttore

ECSE8003

Produttore

ETN

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Tipo di illuminazione:

Altri

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

24 mm

Profondità di incasso:

38 mm

Altezza del dispositivo:

47 mm

Profondità del dispositivo:

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

38 mm

DEVIATORE UNIPOLARE ILLUMINABILE 16AX-250Vac