ELETTROCANALI SRL - ETNECS40100BL CAN. ASOLATO 40X100 LAMELLE 4/6/4 BLU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
32 M
EAN
8056351665827
Codice prodotto
ETNECS40100BL
Cod. produttore
ECS40100BL
Produttore
ETN
Altezza:
100 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Passo delle fessure:
6 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
4 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
3110 mm²
Numero RAL:
5012