pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECS25100 CAN. ASOLATO 25X100 LAMELLE 4/6/4 GRIGIO

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 20 M

EAN

8050507874569

Codice prodotto

ETNECS25100

Cod. produttore

ECS25100

Produttore

ETN

Altezza:

100 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Punzonato

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Passo delle fessure:

6 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

2156 mm²

Numero RAL:

7030

CANALI ASOLATI TIPO S 25X100 GRIGI