pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4608 ADATTATORE MYLIFE 2 MODULI-GUIDA DIN 3 M

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8053676574896

Codice prodotto

ETNECL4608

Cod. produttore

ECL4608

Produttore

ETN

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

ADATTATORE MYLIFE GUIDA DIN 2