ELETTROCANALI SRL - ETNECL4082WH PRESA TEL. RJ11-RJ12 AUTOCR.MYLIFE BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - RJ11
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Completa di telaio - no
Confezione
6 PZ
EAN
8033954875471
Codice prodotto
ETNECL4082WH
Cod. produttore
ECL4082WH
Produttore
ETN
Utilizzo:
RJ11
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
46.77 mm
Profondità del dispositivo:
39 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
39 mm



