pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4020TEC COMMUTATORE MYLIFE 1P OFF CENTRALE TEC

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Numero di moduli - 1

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8032793870739

Codice prodotto

ETNECL4020TEC

Cod. produttore

ECL4020TEC

Produttore

ETN

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Profondità di incasso:

41 mm

Altezza del dispositivo:

46.77 mm

Profondità del dispositivo:

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

41 mm

COMMUTATORE 1 POSTO OFF CE.TEC