ELETTROCANALI SRL - ETNECL4016 INVERTITORE UNIP.ILL.MYLIFE 16AX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sistema di cablaggio - Invertitore 
- Funzionamento - Basculante / pulsante 
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Colore - Nero 
- Composizione - Elemento modulare per serie civili 
Confezione
- 12 PZ 
EAN
8054382040866
Codice prodotto
ETNECL4016
Cod. produttore
ECL4016
Produttore
ETN
Sistema di cablaggio:
Invertitore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Sì
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Profondità di incasso:
41 mm
Altezza del dispositivo:
46.77 mm
Profondità del dispositivo:
41 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
41 mm



