pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECK22422 PROLUNGA GIARDINO S17-S30 2X1,5 - 20 MT

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 20 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Arancione

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053676570324

Codice prodotto

ETNECK22422

Cod. produttore

ECK22422

Produttore

ETN

Lunghezza:

20 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Arancione

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Altri

Numero di conduttori:

2

Collegamento 2:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso cavi raccordo 1:

Lineare

Corrente nominale:

16 A

Ingresso cavi raccordo 2:

Lineare

Resistenza alla temperatura:

-15...35 °C

Con conduttore di terra:

no

Con cavo di alimentazione percablato:

no

Tensione nominale:

300...500 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Frequenza:

50...60 Hz

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

8 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

PROLUNGA DA GIARDINO - CAVO PVC 2x1,5 - 20 m