ELETTROCANALI SRL - ETNECICTA25N TUBO POLIPROPILENE HF 34223 25 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 18.4 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente
Materiale - PP (Polipropilene)
Confezione
100 M
EAN
8053676578306
Codice prodotto
ETNECICTA25N
Cod. produttore
ECICTA25N
Produttore
ETN
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
18.4 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole, autorinvenente
Materiale:
PP (Polipropilene)
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
sì
Installabile all'esterno:
no
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
no
Montaggio superficiale:
no
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Numero RAL:
9005
Installabile sottopavimento:
sì
Idoneo per posa interrata:
no
Con indicazione del contatore:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
Medio (classe 3)
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Pesante (classe 4)