ELETTROCANALI SRL - ETNECGX32-36 RAC. IP65 GUAINA-SCATOLA P. PG 36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 32 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
90 PZ
EAN
8032636767905
Codice prodotto
ETNECGX32-36
Cod. produttore
ECGX32-36
Produttore
ETN
Diametro nominale:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG36
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PP (Polipropilene)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
32 mm
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...65 °C



