ELETTROCANALI SRL - ETNECGX12N RAC. IP65 GUAINA-SCATOLA FILETTO P.GAS D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
500 PZ
EAN
8032636767608
Codice prodotto
ETNECGX12N
Cod. produttore
ECGX12N
Produttore
ETN
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PP (Polipropilene)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
12 mm
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...65 °C



