pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECGX10-9 RAC. IP65 GUAINA-SCATOLA P. PG 9

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8032636767523

Codice prodotto

ETNECGX10-9

Cod. produttore

ECGX10-9

Produttore

ETN

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG9

Monopezzo:

Materiale del pressatubo:

PP (Polipropilene)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Diametro interno minimo:

10 mm

Colore:

Grigio

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Temperatura di esercizio:

-25...65 °C

RACC.GUAINA-SCATOLA D.10 PG 9