pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECCR25G COPERCHIO RICAMBIO CANALI 25 MM GRIGIO

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Modello - Liscio

  • Metodo di montaggio del coperchio - Esterno

Confezione

  • 100 M

EAN

8033954873538

Codice prodotto

ETNECCR25G

Cod. produttore

ECCR25G

Produttore

ETN

Larghezza:

25 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Modello:

Liscio

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Privo di alogeni:

no

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile (all'esterno)

Fissaggio a prova di manomissione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

7030

Antibatterico:

no

Pellicola di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

COP. RICAMBIO X CANALI 25 mm - GRIGIO