ELETTROCANALI SRL - ETNECAI2213B ANGOLO INT. PER MINICAN. DIM. 22X13 BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 22 mm
Profondità - 13 mm
Colore - Bianco
Forma - Simmetrica
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
50 PZ
EAN
8053676578740
Codice prodotto
ETNECAI2213B
Cod. produttore
ECAI2213B
Produttore
ETN
Larghezza:
22 mm
Profondità:
13 mm
Colore:
Bianco
Forma:
Simmetrica
Angolo (valore):
90...90 °
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Plastica
Numero di coperchi:
1
Modello:
Coperchio sagomato
Larghezza coperchio scomparto 1:
22 mm
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Qualità del materiale:
ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9001
Pellicola di protezione:
no
Con connettore per canale:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C